Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 51827 Bspt csatlakozó 1/2 hüvelykes 4 db-os csomag | AF2UXG 6Y697

LOC-LINE 51827 Bspt csatlakozó 1/2 hüvelykes 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2UXG Típus: 51827Kereszthivatkozás: 6Y697
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
€12.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBSPT csatlakozó
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagAcetal kopolimer
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.MéretPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 49437 Bspt csatlakozó 1/8 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB6BPN 20Y174 494371 / 4 "1/8 "BSPT50€110.80
LOC-LINE 49438 Bspt csatlakozó 1/4 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB6BPP 20Y175 494381 / 4 "1/4 "BSPT50€110.36
LOC-LINE 59876 Bspt csatlakozó 3 / 8in - 50 darabos csomag | AB6BRU 20Y232 598761 / 2 "3/8 "BSPT50€109.47
LOC-LINE 59877 Bspt csatlakozó 1/2 hüvelykes - 50 darabos csomag | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT50€118.41
LOC-LINE 61509 Bspt csatlakozó 3 / 4in - 4 darabos csomag | AB6BTU 20Y255 615093 / 4 "3/4 "BSPT4€15.91
LOC-LINE 69549 Bspt csatlakozó 3 / 4in - 50 darabos csomag | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT50€133.96
LOC-LINE 41417 Bspt csatlakozó 1/8 hüvelyk - 4 csomag | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "4€11.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 51827 Bspt csatlakozó 1/2 hüvelykes 4 db-os csomag
€12.58 /csomag