Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 45402 tömlőfúvóka, 1/16 saválló fúvóka - PK4 | AF2UYK 6Y726

LOC-LINE 45402 tömlőfúvóka, 1/16" saválló fúvóka - PK4

Raktáron
Tétel: AF2UYK Típus: 45402Kereszthivatkozás: 6Y726

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex tömlő fúvóka
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
AnyagPoliészter
Méret1 / 16 "
típusSaválló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 45403 tömlőfúvóka saválló 1/8 hüvelykes 4 db-os csomag | AF2UYL 6Y727 454031 / 8 "4€13.93
LOC-LINE 45404 tömlőfúvóka saválló 1/4 hüvelykes 4 db-os csomag | AF2UYM 6Y728 454041 / 4 "4€14.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 45402 tömlőfúvóka, 1/16" saválló fúvóka - PK4
€14.11 /csomag