Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 40480 mágneses alapelosztó szuperkészlet | AB6BNE 20Y140

LOC-LINE 40480 mágneses alap elosztó szuper készlet

Raktáron
Tétel: AB6BNE Típus: 40480Kereszthivatkozás: 20Y140
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
€206.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses aljzatú gyűjtő szett
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
AnyagAcetal kopolimer
Méret5-1 / 4 "NPT nyílások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A 40480 Loc Line mágneses bázis elosztó szuper készlet a hűtőfolyadékok elosztására szolgál különböző forrásokon keresztül egyetlen forrásból. A készlet 1/4 "szegmenseket (8), 1/4" MNPT szelepeket (5), 1 "fúvókákat (2), 1/4" kerek fúvókat (2), 1/8 "kerek fúvókat (2), 1 / 16 "kerek fúvóka (2), 1x mágneses alapcsonk, 1/4" dugók (2) és 1/4 "rúdszerelvények (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 40480 mágneses alap elosztó szuper készlet
€206.14 /Mértékegység