Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA JK 16 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes | AD8PHP 4LHF2

LLAMBRICH USA JK 16 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8PHP Modell: JK 16 J-6Kereszthivatkozás: 4LHF2
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
€357.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusSiklócsapágy
Kapacitás Max.0.63 "
Kapacitás Min.0.118 "
Chuck átmérője2.02 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz4.14 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret6JT
Szerelési típus6JT
Névleges kapacitás5 / 8 "
Nyitott hossz3.73 "
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1385
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA JK 08 R-3/8 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 In | AD8PHA 4LHD7 JK 08 R-3/80.315 "2.91 "3 / 8-243 / 8-24€202.83
LLAMBRICH USA JK 08 J-1 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 In | AD8PHB 4LHD8 JK 08 J-10.315 "2.76 "1JT1JT€240.55
LLAMBRICH USA JK 08 J-2S Kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 In | AD8PHC 4LHD9 JK 08 J-2S0.315 "2.76 "2JT2JT€240.55
LLAMBRICH USA JK 10 R-3/8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 In | AD8PHD 4LHE1 JK 10 R-3/80.394 "3.15 "3 / 8-243 / 8-24€250.14
LLAMBRICH USA JK 10 R-1/2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelyk | AD8PHE 4LHE2 JK 10 R-1/20.394 "3.15 "1 / 2-201 / 2-20€249.03
LLAMBRICH USA JK 10 J-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelyk | AD8PHF 4LHE3 JK 10 J-20.394 "3.36 "2JT2JT€256.19
LLAMBRICH USA JK 13 R-3/8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk | AD8PHG 4LHE4 JK 13 R-3/80.512 "3.36 "3 / 8-243 / 8-24€275.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA JK 16 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes
€357.05 /Mértékegység