Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566407 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 Lb

Raktáron
Tétel: AD9FPE Típus: 566407Kereszthivatkozás: 4RK89 / WGP-95-PW

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€432.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzökőkút szivattyú
Vezetékhossz16 láb.
Teljes terhelésű erősítők6.3
GPH víz @ 1 Ft. a feje4280
GPH víz @ 10 Ft. a feje3500
GPH víz @ 20 Ft. a feje2200
GPH víz @ 5 Ft. a feje4000
Magasság8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Beömlőnyílás1.25
Bemeneti szerelvény mérete1-1 / 4 "FNPT
Bemeneti típus1.25
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. GPM vízhez66.6
Max. Fej30 ft.
Kivezetés1.25 "
Kimeneti méret1.25 "
Szivattyú anyagapolipropilén
Szivattyú típusaMerülő
Feszültség115V
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413702090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vestil EHLT-4848-2-43 elektromos hidraulikus emelőasztal karbantartáshoz és anyagszállításhoz gyártási és raktári létesítményekben
    • 2 lóerős, 60 Hz-es teljesen zárt motor 3 fázisú, 460 V-os elektromos csatlakozással
    • 3000 psi-es hidraulikus szivattyú alumíniummal, nyomással borítva tartósságot nyújt
    • A hidraulikus asztal 36 másodperc alatt 11 hüvelykkel felemelkedik a süllyesztett magasságból
    • A hegesztett acélszerkezet megbízható, nagy igénybevételt jelent
    • A biztonsági funkciók közé tartozik a lábujjvédő, amely megvédi a becsípődési pontokat az asztal leeresztése közben, egy állítható felső mozgáskorlátozó kapcsoló az asztal leállításához maximális magasságban, valamint egy belső biztonsági sebesség biztosíték az emelvény magasságának megőrzéséhez szerelési hiba esetén.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 Lb
€432.12 /Mértékegység