KIS ÓRIÁS WX-4284-34 Munkapad 15000 lb. Kapacitás 84 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk mélység | AG4KFA 34AW25

LITTLE GIANT WX-4284-34 Workbench 15000lb. Kapacitás 84 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk mélység

Tétel: AG4KFA Modell: WX-4284-34Kereszthivatkozás: 34AW25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,455.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWorkbench
Mélység42 "
ÉlettípusEgyenes
befejezPorbevonatú
Keret színeSzürke
Magasság34 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség15,000 font
Szélesség84 "
Munkafelületi anyag7 ga. Acél
Munkaasztal szerelésHegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellFelső vastagságMélységÉlettípusSzélességMunkafelületi anyagbefejezMagasságLáb típusÁr
KIS ÓRIÁS WA-2848 Munkapad hegesztett 48 sz x 28-3/4 M | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Négyzet48 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,205.69
KIS ÓRIÁS WA-2848-PB Hegesztett munkapad 48 sz x 28-3/4 M | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Négyzet48 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,447.18
KIS ÓRIÁS WA-2860 Munkaasztal hegesztett 60 W x 28-3/4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Négyzet60 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,368.63
KIS ÓRIÁS WA-2860-PB Hegesztett munkapad 60 sz x 28-3/4 m | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Négyzet60 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,588.55
KIS ÓRIÁS WA-2872 Munkaasztal hegesztett 72 sz x 28-3/4 M | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Négyzet72 "12 ga. AcélPorbevonatú28 - 42 "felső felületÁllítható magasságú egyenes€1,226.95
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS WSH2-2448-AH Munkaasztal 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Négyzet48 "Farostlemez 12 ga felett. AcélPorbevonatú27–41 ”Állítható magasságú egyenes€1,181.40
KIS ÓRIÁS WSH2-3048-AH Munkaasztal 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Négyzet48 "Farostlemez 12 ga felett. AcélPorbevonatú27–41 ”Állítható magasságú egyenes€1,462.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT WX-4284-34 Workbench 15000lb. Kapacitás 84 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk mélység
€3,455.81 /Mértékegység