KIS ÓRIÁS TF-240-8S Kézi teherautó 800 Lb hurok | AG7BGU 49Y694

LITTLE GIANT TF-240-8S kézi teherautó 800 Lb hurok

Raktáron
Tétel: AG7BGU Típus: TF-240-8SKereszthivatkozás: 49Y694

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
színekZöld
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség800 font
AnyagHegesztett acél
Előlap mélysége12 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység24 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeÁr
KIS ÓRIÁS TF-200-8S Kézi teherautó 800 Lb Folyamatos | AG7BGK 49Y686 TF-200-8SFolyamatos keret vissza-visszaLabda8"Szilárd gumi2.5 "€426.68
KIS ÓRIÁS TF-240-10FF Kézi teherautó 800 Lb hurok | AG7BGR 49Y692 TF-240-10FFFolyamatos keret hurokPrecíziós golyó10 "Nem jelölés nélküli lapos3.5 "€715.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT TF-240-8S kézi teherautó 800 Lb hurok
€467.44 /Mértékegység