KIS ÓRIÁS T-710-DIA-UPS szabványos platós teherautó 1000 Lb. | AF3UUA 8DFE3

LITTLE GIANT T-710-DIA-UPS szabványos platós teherautó 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF3UUA Modell: T-710-DIA-UPSKereszthivatkozás: 8DFE3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€610.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételQuick Turn Platform Truck
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság7.5 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv14
Fogantyú típusaKivehető nyomógomb
Terhelhetőség1000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság37 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T-710-DIA-UPS szabványos platós teherautó 1000 Lb.
€610.64 /Mértékegység