LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BGB 49Y678

LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 font

Raktáron
Tétel: AG7BGB Modell: SC-A-2460-10SRKereszthivatkozás: 49Y678

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,439.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi biztonsági doboz
színekSzürke
Configuration(2) Középpolcok
Mélység48 "
Nyomtáv12
Fogantyú típusaLakatos csúszó retesz
Magasság60 "
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma1
Fiókok száma0
Polcok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.1 / 2 "
Tárolási kapacitás1500 font
Használat a Caster No.-valMfr. 1027-SP-RR, 1027-SR-P-SR
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.6
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaSzélességÁr
LITTLE GIANT SC2-2448-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BFU 49Y671 SC2-2448-10SR227 "€3,149.11
LITTLE GIANT SC2-2460-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BFV 49Y672 SC2-2460-10SR227 "€3,671.73
LITTLE GIANT SC2-3048-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BFW 49Y673 SC2-3048-10SR233 "€3,403.88
LITTLE GIANT SC-2448-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BFX 49Y674 SC-2448-10SR-27 "€2,882.61
LITTLE GIANT SC-2460-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BFY 49Y675 SC-2460-10SR-27 "€3,324.95
LITTLE GIANT SC-3048-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BFZ 49Y676 SC-3048-10SR-33 "€3,074.02
LITTLE GIANT SC-A-2448-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 Lb. | AG7BGA 49Y677 SC-A-2448-10SR127 "€3,147.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Munkahelyi biztonsági doboz 1500 font
€3,439.58 /Mértékegység