LITTLE GIANT RNL-2448-6MR ajakperem munkamagasságú platform teherautó | AG7BFH 49Y659

LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Lip Edge munkamagasságú teherautó

Raktáron
Cikkszám: AG7BFH Modell: RNL-2448-6MRKereszthivatkozás: 49Y659

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,057.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLip Edge munkamagasságú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság26 "
Fedélzet H x Sz48 "x 24"
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető nyomógomb
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (2) forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR ajakperem munkamagasságú emelvényes teherautó | AG7BFJ 49Y661 RNL-2460-6MR26 "60 "24 "40 "64 "24 "€1,188.41
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH ajakos perem munkamagasságú platós teherautó | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24–34 ”60 "24 "38–48 ”64 "24 "€1,329.54
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR ajakperem munkamagasságú platform teherautó | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6MR26 "48 "30 "40 "52 "30 "€1,177.80
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR ajakperem munkamagasságú platform teherautó | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6MR26 "60 "30 "40 "64 "30 "€1,309.49
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH ajakos perem munkamagasságú platós teherautó | AG7BFN 49Y666 RNL-3060-6MR-AH24–34 ”60 "30 "38–48 ”64 "30 "€1,484.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Lip Edge munkamagasságú teherautó
€1,057.30 /Mértékegység