KIS ÓRIÁS RNH-2460-6MR munkamagasságú platós teherautó 2000 Lb. | AG7BFF 49Y653

LITTLE GIANT RNH-2460-6MR munkamagasságú emelvényes teherautó 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BFF Modell: RNH-2460-6MRKereszthivatkozás: 49Y653

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,227.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka magasságú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság26 "
Fedélzet H x Sz60 "x 24"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagFarostlemez acél felett
Fedélzet szélessége24 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető nyomógomb
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (2) forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességebefejezTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS RNB-2448-6MR munkamagasságú platós teherautó 48 hüvelyk x 24 hüvelyk szélesség | AA8PGT 19G888 RNB-2448-6MR26 "48 "24 "Porbevonatú40 "50 "24 "€1,069.11
KIS ÓRIÁS RNB-2460-6MR Munkamagasság Platform teherautó 60 hüvelyk x 24 hüvelyk szélesség | AA8PGU 19G889 RNB-2460-6MR26 "60 "24 "Porbevonatú40 "62 "24 "€1,149.56
KIS ÓRIÁS RNB-2460-6MR-FL Munkamagasság Platform teherautó 60 hüvelyk x 24 hüvelyk szélesség | AA8PGV 19G893 RNB-2460-6MR-FL26 "60 "24 "Porbevonatú40 "62 "24 "€1,311.54
KIS ÓRIÁS RNB-3048-6MR-FL Munkamagasság Platform teherautó 48 hüvelyk x 30 hüvelyk szélesség | AA8PGW 19G894 RNB-3048-6MR-FL26 "48 "30 "Porbevonatú40 "50 "30 "€1,416.34
KIS ÓRIÁS RNB-2460-6MR-AH Munkamagasság Platform teherautó 60 hüvelyk x 24 hüvelyk szélesség | AA8PGX 19G897 RNB-2460-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "60 "24 "Porbevonatú39 1/2 - 49 1/2 "62 "24 "€1,350.58
KIS ÓRIÁS RNB-3048-6MR-AH Munkamagasság Platform teherautó 48 hüvelyk x 30 hüvelyk szélesség | AA8PGY 19G898 RNB-3048-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "48 "30 "Porbevonatú39 1/2 - 49 1/2 "50 "30 "€1,328.88
KIS ÓRIÁS RNB-3060-6MR-AH Munkamagasság Platform teherautó 60 hüvelyk x 30 hüvelyk szélesség | AA8PGZ 19G899 RNB-3060-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "60 "30 "Porbevonatú39 1/2 - 49 1/2 "62 "30 "€1,515.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RNH-2460-6MR munkamagasságú emelvényes teherautó 2000 Lb.
€1,227.96 /Mértékegység