KIS ÓRIÁS LKL-3048-9P Hegesztett, alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 Lb. | AG7BDY 49Y601

LITTLE GIANT LKL-3048-9P hegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 font

Raktáron
Tétel: AG7BDY Modell: LKL-3048-9PKereszthivatkozás: 49Y601

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,247.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi
Kapacitás polconként1200 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság11.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység51 "
Teljes magasság40.5 "
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége30 "
Top anyagSima porszórt acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeAjakmagasságTeljes mélységTop anyagTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusÁr
KIS ÓRIÁS LK-2436-9P Hegesztett, alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 Lb. | AG7BDG 49Y589 LK-2436-9P24 "Flush felső, 1-1 / 2 "alsó39 "Sima porszórt acél39 "24 "36 "Lipped / Flush kombináció€1,087.96
KIS ÓRIÁS LK-3048-9P Hegesztett, alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 Lb. | AG7BDL 49Y593 LK-3048-9P30 "Flush felső, 1-1 / 2 "alsó51 "Sima porszórt acél51 "30 "48 "Lipped / Flush kombináció€1,297.89
KIS ÓRIÁSI LK-3048-9PM Hegesztett, alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 Lb. | AG7BDR 49Y594 LK-3048-9:XNUMX30 "Flush felső, 1-1 / 2 "alsó51 "Csúszásgátló vinil felület51 "30 "48 "Lipped / Flush kombináció€1,269.01
KIS ÓRIÁS LKL-2436-9P Hegesztett, alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 Lb. | AG7BDU 49Y596 LKL-2436-9P24 "1.5 "39 "Sima porszórt acél39 "24 "36 "Szegélyes€1,081.97
KIS ÓRIÁS LKL-2436-9PM Hegesztett, alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 Lb. | AG7BDV 49Y597 LKL-2436-9:XNUMX24 "1.5 "39 "Csúszásgátló vinil felület39 "24 "36 "Szegélyes€1,071.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LKL-3048-9P hegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi 1200 font
€1,247.29 /Mértékegység