LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP hegesztett mélypolcos komissiózó kosár | AG7BAN 49Y520

LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Hegesztett mély polcrendelés-válogató kosár

Raktáron
Tétel: AG7BAN Modell: DS2436X3-6PYWSPKereszthivatkozás: 49Y520

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,066.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett mély polcrendelési szedőkocsi
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagNem jelölő poliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság22.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság3"
Terhelhetőség3600 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság41 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok közötti távolságAjakmagasságTeljes hosszPolc hosszaÁr
LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP hegesztett mélypolcos komissiózó kosár | AG7AEL 49Y532 DS2448X6-6PYWSP16.5 "6"64 "48 "€2,237.85
LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP hegesztett mélypolcos komissiózó kosár | AG7BAV 49Y526 DS2448X126PYWSP15 "12 "felső, 1-1 / 2" alsó64 "48 "€2,331.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Hegesztett mély polcrendelés-válogató kosár
€1,066.49 /Mértékegység