LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY Haszonkocsi acél 36 Lx18-3/8 W 1200 Lb | AB9YRV 2GMH7

LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY Haszonkocsi acél 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb

Raktáron
Tétel: AB9YRV Típus: DS-1830X6-5PYKereszthivatkozás: 2GMH7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€700.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély polcos segédeszköz
Kapacitás polconként1200 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagNem jelölő poliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság22.5 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság6"
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség18.375 "
Polc hossza30 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes szélességPolc hosszaPolc szélességeGörgő szélességePolcok közötti távolságÁr
LITTLE GIANT DS-1830X3-6PY Haszonkocsi acél 36 Lx18-3/8 W 3600 Lb | AB2JVR 1MDT1 DS-1830X3-6PY36 "-6"18.375 "30 "18 "2"22.5 "€918.84
LITTLE GIANT DS-2436X3-6PY Haszonkocsi acél 42 Lx24-3/8 W 3600 Lb | AB2JVT 1MDT2 DS-2436X3-6PY42 "-6"24.375 "36 "24 "2"22.5 "€979.57
LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY Haszonkocsi acél 54 Lx24-3/8 W 3600 Lb | AB2JVU 1MDT3 DS-2448X3-6PY54 "-6"24.375 "48 "24 "2"22.5 "€1,070.17
LITTLE GIANT DS-2436X6-6PY Haszonkocsi acél 42 Lx24-3/8 W 3600 Lb | AB2JVW 1MDT5 DS-2436X6-6PY42 "2000 font6"24.375 "36 "24 "2"16.5 "€1,211.69
LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY Haszonkocsi acél 36 Lx18-3/8 W 1200 Lb | AB9YRT 2GMH5 DS-1830X3-5PY36 "-5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€641.29
LITTLE GIANT DS-2436X3-5PY Haszonkocsi acél 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb | AB9YRU 2GMH6 DS-2436X3-5PY42 "-5"24.375 "36 "24 "1.25 "22.5 "€518.17
LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Haszonkocsi acél 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb | AB9YRW 2GMH8 DS-2436X6-5PY42 "1200 font5"24.375 "36 "24 "1.25 "16.5 "€1,003.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY Haszonkocsi acél 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb
€700.52 /Mértékegység