KIS ÓRIÁS APT-3048-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AF4DHU 8RML0

LITTLE GIANT APT-3048-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF4DHU Típus: APT-3048-6MRKereszthivatkozás: 8RML0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,100.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj. Osztó panel teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke keret/kék fogantyúk
Fedélzeti magasság9.25 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság36 "
Teljes hossz51.25 "
Teljes szélesség30 "
Platform anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusFedélzet hosszaFedélzet szélességebefejezTerhelhetőségTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS APT-2436-6PY lapos és paneles teherautó 3600 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AE3LUX 5DZA1 APT-2436-6PY24 "poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev36 "24 "Porbevonat3600 font39.25 "€870.69
KIS ÓRIÁS APT-2448-6PY lapos és paneles teherautó 3600 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AE3LUY 5DZA2 APT-2448-6PY24 "poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev48 "24 "Porbevonat3600 font51.25 "€828.10
KIS ÓRIÁS APT-3060-6PY lapos és paneles teherautó 3600 Lb. 30 hüvelyk szélesség | AE3LVB 5DZA5 APT-3060-6PY30 "poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev60 "30 "Porbevonat3600 font63.25 "€1,126.72
KIS ÓRIÁS APT-3660-6PY lapos és paneles teherautó 3600 Lb. 36 hüvelyk szélesség | AE3LVC 5DZA6 APT-3660-6PY36 "poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev60 "36 "Porbevonat3600 font63.25 "€1,098.74
KIS ÓRIÁS APT-3060-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AF3WXF 8DVA8 APT-3060-6MR30 "Öntapadó gumi(2) Forgatható, (2) Merev60 "30 "Porbevonat2000 font63.25 "€1,153.30
KIS ÓRIÁS APT-3048-6PYBK szabványos platós teherautó 3600 Lb. | AF3WXG 8DVA9 APT-3048-6PYBK30 "poliuretán(2) Forgatható fékekkel, (2) Merev48 "30 "Porbevonat3600 font51.25 "€1,036.18
KIS ÓRIÁS APT3072-6PY lapos és paneles teherautó 3600 Lb. | AG7AZG 49Y487 APT3072-6PY30 "poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev72 "30 "Porbevonatú3600 font78.25 "€1,074.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT APT-3048-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb.
€1,100.05 /Mértékegység