KIS ÓRIÁS AFS-3640-6PH A-keretes teherautó Kétoldalas 40 x 36 | AA8PDK 19G726

LITTLE GIANT AFS-3640-6PH A-keretes teherautó Kétoldalas 40 x 36

Raktáron
Tétel: AA8PDK Típus: AFS-3640-6PHKereszthivatkozás: 19G726

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€904.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható tálca A keretes polcos teherautó
Caster Dia.6"
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság9.25 "
Fedélzet hossza40 "
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság67 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességeTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS AFS-2440-6PH A-keretes teherautó Egyoldalas 40 x 24 | AA8PDJ 19G725 AFS-2440-6PH24 "24 "€1,003.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT AFS-3640-6PH A-keretes teherautó Kétoldalas 40 x 36
€904.56 /Mértékegység