LITTLE GIANT 559163 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 615 ft Max. Head | CR9QKW 794KR3

LITTLE GIANT 559163 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 615 ft Max. Head

Raktáron
Item: CR9QKW Típus: 559163Kereszthivatkozás: 794KR3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,469.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT 559163 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 615 ft Max. Head
€5,469.70 /Mértékegység