LITHONIA LIGHTING CLX L96 6000LM SEFRDLMVOLTGZ1050K80CRIWH LED Linear Strip Light, 38.2 W Max. Fixture Watt, 5000K, 5, 832 lm, 2 Lamp T8 | CR9QEL 454X33

LITHONIA LIGHTING CLX L96 6000LM SEFRDLMVOLTGZ1050K80CRIWH LED lineáris szalaglámpa, 38.2 W Max. Beépített watt, 5000K, 5, 832 lm, 2 lámpa T8

Raktáron
Cikkszám: CR9QEL Típus: CLX L96 6000LM SEFRDLMVOLTGZ1050K80CRIWHKereszthivatkozás: 454X33

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€531.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsík fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LITHONIA LIGHTING TZL1N L96 14000LM L/LENCES MVOLT T40K80CRI LED szalaglámpa, 104 W Max. Berendezés Watt, 4000K, 14 lm | CR001PVW 9GT38 TZL1N L96 14000LM L/LENCS MVOLT T40K80CRILED Strip Light€963.93
LITHONIA LIGHTING TZL1D L96 14000LM FST MVOLT 40K 80CRI WH LED szalaglámpa, 121 W Max. Berendezés Watt, 4000K, 15, 986 lm | CR9PVX 405D93 TZL1D L96 14000LM FST MVOLT 40K 80CRI WHLED Strip Light€1,175.26
LITHONIA LIGHTING TZL1D L96 6000LM FST MVOLT 40K 80CRI WH LED szalaglámpa, 60 W Max. Berendezés Watt, 4000K, 8, 386 lm | CR9PWQ 405D92 TZL1D L96 6000LM FST MVOLT 40K 80CRI WHLED Strip Light€939.76
LITHONIA LIGHTING CSS L96 8000LM MVOLT 40K 80CRI LED szalaglámpa, 72 W Max. Lámpa watt, 4000K, 8000 lm, 4 lámpa T5 HO/4 lámpa T8 | CR9PWR 793JZ2 CSS L96 8000LM MVOLT 40K 80CRILED Strip Light€378.20
LITHONIA LIGHTING CSS L96 8000LM MVOLT 50K 80CRI LED szalaglámpa, 72 W Max. Lámpa watt, 5000K, 8000 lm, 4 lámpa T5 HO/4 lámpa T8 | CR9PWT 793JZ3 CSS L96 8000LM MVOLT 50K 80CRILED Strip Light€422.33
LITHONIA LIGHTING TZL1D L96 10000LM FST MVOLT 40K 80CRI WH LED szalaglámpa, 81 W Max. Berendezés Watt, 4000K, 11, 442 lm | CR9PWU 405D94 TZL1D L96 10000LM FST MVOLT 40K 80CRI WHLED Strip Light€1,176.48
LITHONIA LIGHTING CSS L96 8000LM MVOLT 35K 80CRI LED szalaglámpa, 72 W Max. Lámpa watt, 3500K, 8000 lm, 4 lámpa T5 HO/4 lámpa T8 | CR9PWV 793JZ1 CSS L96 8000LM MVOLT 35K 80CRILED Strip Light€432.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING CLX L96 6000LM SEFRDLMVOLTGZ1050K80CRIWH LED lineáris szalaglámpa, 38.2 W Max. Beépített watt, 5000K, 5, 832 lm, 2 lámpa T8
€531.24 /Mértékegység