LIQUATITE NM-11x100 GRY védőcső Folyadékzáró 1/2 hüvelykes 100 láb szürke | AB4LHQ 1YPF8

LIQUATITE NM-11x100 GRY folyadékzáró 1/2 hüvelykes 100 láb szürke védőcső

Raktáron
Tétel: AB4LHQ Modell: NM-11x100 GRYKereszthivatkozás: 1YPF8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas nemfém folyékony szoros vezeték
Hajlítsa a sugarat3.25 "
színekSzürke
Vezetékméret1 / 2 "
Alapvető anyagMerev PVC megerősítés, PVC falba ágyazva
Belül Dia.0.62 "
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.0.93 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig
típusLiquid-Tight, B típusú konstrukció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2055
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód3917390002
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: B típusú konstrukció

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHajlítsa a sugaratszínekDia kívül.Temp. HatótávolságtípusVezetékméretAlapvető anyagÁr
LIQUATITE NM-10x100 GRY védőcső Folyadékzáró 3/8 hüvelykes 100 láb szürke | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 SZÜRKE100 láb.2"Szürke0.775 "-4 foktól 176 fokigLiquid-Tight, B típusú konstrukció3 / 8 "Merev PVC megerősítés, PVC falba ágyazva€157.86
LIQUATITE NM-12x100 GRY védőcső Folyadékzáró 3/4 hüvelykes 100 láb szürke | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 SZÜRKE100 láb.4.25 "Szürke1.17 "-4 foktól 176 fokigLiquid-Tight, B típusú konstrukció3 / 4 "Merev PVC megerősítés, PVC falba ágyazva€227.59
LIQUATITE NM-13x100 GRY védőcső Folyadékzáró 1 hüvelykes 100 láb szürke | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 SZÜRKE100 láb.6.5 "Szürke1.44 "-4 foktól 176 fokigLiquid-Tight, B típusú konstrukció1"Merev PVC megerősítés, PVC falba ágyazva€368.13
LIQUATITE NM-14x100 GRY Rugalmas védőcső 1 1/4 hüvelykes 100 láb szürke | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 SZÜRKE100 láb.8"Szürke1.63 "-4-től 176 F-igB típusú konstrukció1-1 / 4 "Merev PVC€492.49
LIQUATITE NM-15x50 GRY Rugalmas védőcső 1 1/2 hüvelykes 50 láb szürke | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 SZÜRKE50 láb.9"Szürke1.865 "-4 foktól 176 fokigB típusú konstrukció1-1 / 2 "Merev PVC€344.25
LIQUATITE NM-16x50 GRY Rugalmas védőcső 2 hüvelyk 50 láb szürke | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 SZÜRKE50 láb.11 "Szürke2.34 "-4 foktól 176 fokigB típusú konstrukció2"Merev PVC€514.90
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG flexibilis vezeték 1/2 hüvelykes 100 láb narancssárga | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ORG100 láb.3"narancs0.91 "-4 foktól 140 fokigA típusú konstrukció1 / 2 "Nylon háló€1,121.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE NM-11x100 GRY folyadékzáró 1/2 hüvelykes 100 láb szürke védőcső
€150.33 /Mértékegység