LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG vezeték nemfémes folyadékzáró 1 1/4 In | AB4LHV 1YPG6

LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG védőcső, nem fém folyadékzáró, 1 1/4 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AB4LHV Modell: LNM-P 14x100 ORGKereszthivatkozás: 1YPG6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,718.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas nemfém folyékony szoros vezeték
Hajlítsa a sugarat8"
színeknarancs
Vezetékméret1-1 / 4 "
Alapvető anyagNylon háló
Belül Dia.1.395 "
Kabát anyagRugalmas PVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.1.825 "
Temp. Hatótávolság-4 - 140 F
típusNem fémes folyadék-szoros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)88.14
Hajószélesség (cm)88.14
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A típusú konstrukció

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG vezeték nemfémes folyadékzáró 1 In | AB4LHU 1YPG5 LNM-P 13x100 ORG6.5 "1"1.055 "100 láb.1.44 "-4 foktól 140 fokig€2,260.82
LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG vezeték nemfémes folyadékzáró 1 1/2 hüvelyk | AB4LHW 1YPG7 LNM-P 15x50 ORG9"1-1 / 2 "1.62 "50 láb.2.08 "-4 foktól 140 fokig€2,702.66
LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG vezeték nemfémes folyadékzáró 2 In | AB4LHX 1YPG8 LNM-P 16x50 ORG11 "2"2.08 "50 láb.2.64 "-4 foktól 140 fokig€3,439.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG védőcső, nem fém folyadékzáró, 1 1/4 hüvelykes
€2,718.71 /Mértékegység