LIQUATITE LA-15x50 GRY Folyadéktömör 1 1/2 hüvelykes 50 láb szürke | AC9CDU 3FKV6

LIQUATITE LA-15x50 GRY védőcső, folyadéktömör, 1 1/2 hüvelykes 50 láb szürke

Raktáron
Tétel: AC9CDU Modell: LA-15x50 GRYKereszthivatkozás: 3FKV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€647.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat4.5 "
színekSzürke
Vezetékméret1-1 / 2 "
Alapvető anyagTüzihorganyzott acél
Belül Dia.1.575 "
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz50 láb.
Dia kívül.1.865 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.8025
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)92.96
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A 3/8 - 1-1 / 4 hüvelykes méretű négyzetes zár alakú, és tartalmaz egy integrált rézkötőszalagot, amely teljes hosszában a tekercsek közé van zárva. Az 1-1 / 2 - 4 hüvelykes méreteket teljesen reteszelve tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Temp. HatótávolságtípusÁr
LIQUATITE LA-10x50 GRY Rugalmas védőcső Folyadékzáró 3/8in 50 Feet | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "50 láb.0.71 "-4 foktól 140 fokigFolyadék-szoros, acél mag€168.32
LIQUATITE LA-10x100 GRY Folyadékzáró védőcső, 3/8 hüvelyk 100 láb | AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "100 láb.0.711 "-4 foktól 140 fokigFolyadék-szoros, acél mag€308.14
LIQUATITE LA-10x25 GRY Folyadéktömör 3/8in 25 láb szürke -4-140f | AC9CDM 3FKT7 LA-10x25 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "25 láb.0.69 "-4 foktól 140 fokigFolyékony-feszes€101.83
LIQUATITE LA-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 500ft Szürke | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "500 láb.0.69 "-4 foktól 140 fokigFolyékony-feszes€1,324.93
LIQUATITE LA-11x25 GRY Folyadéktömör 1/2 hüvelykes 25 láb szürke -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "25 láb.0.82 "-4 foktól 140 fokigFolyékony-feszes€107.68
LIQUATITE LA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelykes 500 láb szürke | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "500 láb.0.82 "-4 foktól 140 fokigFolyékony-feszes€1,737.84
LIQUATITE LA-12x25 GRY Folyadéktömör 3/4in 25ft Szürke -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25 SZÜRKE4.2 "3 / 4 "0.820 "25 láb.1.03 "-4 foktól 140 fokigFolyékony-feszes€178.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE LA-15x50 GRY védőcső, folyadéktömör, 1 1/2 hüvelykes 50 láb szürke
€647.14 /Mértékegység