LIQUATITE EF-15x150 GRY Folyadéktömör 1 1/2 hüvelyk 150 láb | AA7UZV 16R058

LIQUATITE EF-15x150 GRY vezeték, folyadéktömör, 1 1/2 hüvelyk, 150 láb

Raktáron
Tétel: AA7UZV Modell: EF-15x150 GRYKereszthivatkozás: 16R058

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,574.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat4.5 "
színekSzürke
Vezetékméret1.5 "
Alapvető anyagKorrózióálló rugalmas acél
Belül Dia.1.575 "
Kabát anyagPVC
Hossz150 láb.
Dia kívül.1.865 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gazdaságos

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretAlapvető anyagBelül Dia.HosszDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
LIQUATITE EF-16x100 GRY Folyadéktömör 2 hüvelyk 100 láb | AA7UZW 16R059 EF-16x100 SZÜRKE5.5 "2"Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél2.02 "100 láb.2.34 "-4 foktól 176 fokig€1,110.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE EF-15x150 GRY vezeték, folyadéktömör, 1 1/2 hüvelyk, 150 láb
€1,574.82 /Mértékegység