LIQUATITE BR-10x500 Rugalmas védőcső, csökkentett fal 3/8In | AC9CQQ 3FND7

LIQUATITE BR-10x500 flexibilis védőcső, csökkentett fal 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9CQQ Modell: BR-10x500Kereszthivatkozás: 3FND7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,149.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas acél vezeték
Hajlítsa a sugarat2"
Vezetékméret3 / 8 "
Belül Dia.0.375 "
Hossz500 láb.
AnyagTüzihorganyzott acél
Dia kívül.0.61 "
típusCsökkentett fal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.TételHosszAnyagDia kívül.Ár
LIQUATITE BR-10x25 Rugalmas védőcső, csökkentett fal 3/8In 25 láb | AC9CGB 3FLE1 BR-10x252"3 / 8 "0.375 "Rugalmas acél vezeték25 láb.Tüzihorganyzott acél0.61 "€65.29
LIQUATITE BR-11x25 Rugalmas védőcső, csökkentett fal 1/2 hüvelyk 25 láb | AC9CGC 3FLE2 BR-11x253"1 / 2 "0.625 "Rugalmas acél vezeték25 láb.Tüzihorganyzott acél0.92 "€81.92
LIQUATITE BR-11x500 Rugalmas védőcső csökkenti a falat 1/2 hüvelyk 500 láb | AC9CGD 3FLE3 BR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Rugalmas acél vezeték500 láb.Tüzihorganyzott acél0.92 "€1,484.62
LIQUATITE BR-12x25 Rugalmas védőcső csökkentett fal 3/4In 25 láb | AC9CGE 3FLE4 BR-12x254"3 / 4 "0.812 "Rugalmas acél vezeték25 láb.Tüzihorganyzott acél1.105 "€104.47
LIQUATITE BR-12x500 Rugalmas védőcső csökkentett fal 3/4In | AC9CGF 3FLE5 BR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Rugalmas acél vezeték500 láb.Tüzihorganyzott acél1.105 "€2,017.60
LIQUATITE BR-14x50 Rugalmas védőcső, csökkentett fal 1 1/4In | AC9CGG 3FLE6 BR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Rugalmas acél vezeték50 láb.Tüzihorganyzott acél1.63 "€481.16
LIQUATITE BR-15x25 Rugalmas védőcső, csökkentett fal 1 1/2In | AC9CGH 3FLE7 BR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Rugalmas acél vezeték25 láb.Tüzihorganyzott acél1.95 "€384.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE BR-10x500 flexibilis védőcső, csökkentett fal 3/8 hüvelyk
€1,149.00 /Mértékegység