LIQUATITE ATX-13x50 BLK Conduit Liquid Tight 1 hüvelyk 50 láb | AA7UYL 16R015

LIQUATITE ATX-13x50 BLK Conduit Folyadéktömör 1 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AA7UYL Modell: ATX-13x50 BLKKereszthivatkozás: 16R015

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,177.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat3"
színekFekete
Vezetékméret1"
Alapvető anyagKorrózióálló rugalmas acél
Belül Dia.1.041 "
Kabát anyagHőre lágyuló kaucsuk
Hossz50 láb.
Dia kívül.1.29 "
Temp. Hatótávolság-76 foktól 302 fokig F
típusExtrém hőmérséklet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)52.71
Hajó hossza (cm)51.75
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Extrém hőmérséklet. A szabványos LT mag rugalmasságát kihasználva a hőre lágyuló gumikabát gyakorlatilag nem befolyásolja a szélsőséges hőmérsékletet és nem tartalmaz halogént. Az anyag tűzveszélyessége UL 94-HB, UV-stabilizált.

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit folyadék feszes 3/8 hüvelyk 50 láb | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50 láb.0.69 "€710.98
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 25 láb | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25 láb.0.82 "€303.36
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Liquid Fight 1/2 hüvelyk 50 láb | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50 láb.0.82 "€590.66
LIQUATITE ATX-11x100 BLK flexibilis folyadékzáró védőcső, UV-stabilizált, UL 94-HB listázott | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100 láb.0.82 "€1,175.97
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit folyadék feszes 3/4 hüvelyk 25 láb | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25 láb.1.03 "€389.73
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 hüvelyk 50 láb | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50 láb.1.03 "€750.55
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 100 Feet | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100 láb.1.03 "€1,433.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE ATX-13x50 BLK Conduit Folyadéktömör 1 hüvelyk 50 láb
€1,177.77 /Mértékegység