LIQUATITE ATX-11x100 BLK flexibilis folyadékzáró védőcső, UV-stabilizált, UL 94-HB listázott | AA7UYF 16R010

LIQUATITE ATX-11x100 BLK rugalmas folyadéktömör védőcső, UV-stabilizált, UL 94-HB listás

Raktáron
Tétel: AA7UYF Modell: ATX-11x100 BLKKereszthivatkozás: 16R010

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat2"
színekFekete
Vezetékméret1 / 2 "
Alapvető anyagKorrózióálló rugalmas acél
Belül Dia.0.622 "
Kabát anyagHőre lágyuló kaucsuk
Hossz100 láb.
Dia kívül.0.82 "
Temp. Hatótávolság-76 foktól 302 fokig F
típusExtrém hőmérséklet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.315
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Liquatite ATX-11x100 BLK hajlékony, folyadékzáró vezeték, amely a nedvesség elleni védelmet igénylő kábelek fedésére szolgál
    • Bevonatolt acélszerkezettel rendelkezik, hogy csökkentse az oxidációs reakciókat a kitett felületeken, és rugalmas, hőre lágyuló gumi burkolattal rendelkezik az olajjal és enyhe savakkal szemben
    • UV-stabilizált, hogy megakadályozza az UV-fények hosszú távú lebomlását
    • Képes elviselni a -76 és 302 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet
    • Rugalmasan lezárt profilt biztosít a négyszögletes és teljesen összekapcsolt belső magnak köszönhetően

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit folyadék feszes 3/8 hüvelyk 50 láb | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50 láb.0.69 "€710.98
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 25 láb | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25 láb.0.82 "€303.36
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Liquid Fight 1/2 hüvelyk 50 láb | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50 láb.0.82 "€590.66
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit folyadék feszes 3/4 hüvelyk 25 láb | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25 láb.1.03 "€389.73
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 hüvelyk 50 láb | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50 láb.1.03 "€750.55
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 100 Feet | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100 láb.1.03 "€1,433.54
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit Liquid Tight 1 hüvelyk 25 láb | AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25 láb.1.29 "€618.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE ATX-11x100 BLK rugalmas folyadéktömör védőcső, UV-stabilizált, UL 94-HB listás
€1,175.97 /Mértékegység