LINEAR CCPDL32-042.000 PBC Pre-Drilled Linear Support Shaft, 2 Inch Size Shaft Dia, 42 Inch Length | CR9NQK 2CRK2

LINEAR CCPDL32-042.000 PBC előfúrt lineáris támasztó tengely, 2 hüvelykes tengely átmérő, 42 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: CR9NQK Modell: CCPDL32-042.000Kereszthivatkozás: 2CRK2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€960.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LINEAR CCPDL08-018.000 PBC Pre-Drilled Linear Support Shaft, 1/2 Inch Size Shaft Dia, 18 Inch Length | CR9NQF 2CRG3 CCPDL08-018.000€210.84
LINEAR CCPDL24-018.000 PBC Pre-Drilled Linear Support Shaft, 1 1/2 Inch Size Shaft Dia, 18 Inch Length | CR9NQG 2CRJ1 CCPDL24-018.000€279.35
LINEAR CCR12-036.000 PBC One Piece, Linear Shaft and Pre-Drilled Support Rail, 3/4 Inch Size Shaft Dia | CR9NQH 2CRD4 CCR12-036.000€704.61
LINEAR CCPDL16-024.000 PBC Pre-Drilled Linear Support Shaft, 1 Inch Size Shaft Dia, 24 Inch Length | CR9NQJ 2CRH5 CCPDL16-024.000€330.11
LINEAR CCR16-012.000 PBC One Piece, Linear Shaft and Pre-Drilled Support Rail, 1 Inch Size Shaft Dia | CR9NQL 2CRD9 CCR16-012.000€279.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEAR CCPDL32-042.000 PBC előfúrt lineáris támasztó tengely, 2 hüvelykes tengely átmérő, 42 hüvelyk hosszú
€960.26 /Mértékegység