Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN ELECTRIC K802N tápcsatlakozókészlet, négy NEMA 5-20 csatlakozó, egy NEMA 14-50 csatlakozó | AA4AHQ 12C034

LINCOLN ELECTRIC k802n tápcsatlakozókészlet, négy NEMA 5-20 csatlakozó, egy NEMA 14-50 csatlakozó

Raktáron
Tétel: AA4AHQ Modell: K802NKereszthivatkozás: 12C034

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€277.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápcsatlakozó készlet
Tartalmazza(4) NEMA 5-20 dugók (120 V névleges 20 amper), (1) NEMA 14-50 dugó (120/240 V névleges 50 amper)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8536694020
Származási országMX

Termék részletek:

A Lincoln K802N hálózati csatlakozókészlet egy sokoldalú tartozék, amelyet hegesztőberendezésekhez terveztek. Ez a készlet praktikus megoldást kínál különféle áramforrások hegesztőgépekhez való csatlakoztatására. Elsődleges célja a tápkábelek adaptálása és meghosszabbítása, biztosítva a kompatibilitást a különböző konnektorok és hegesztőgépek között.

Jellemzők:

  • Ez a kiegészítő csatlakozókészlet négy 120 V-os dugót tartalmaz, mindegyik 20 amper névleges teljesítményű.
  • Tartalmaz egy dupla feszültségű csatlakozót is, amely 120 V-on vagy 240 V-on működhet, 50 amperes névleges teljesítménnyel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani a készlet csatlakozóit a hosszú élettartam érdekében?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókat és a kábeleket kopás és sérülés szempontjából.
  • Tartsa tisztán és törmelékmentesen a dugó érintkezőit.
  • Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szorosan meg van húzva.
  • A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.
  • Védje a csatlakozókat a nedvességtől kültéri környezetben.
  • Tárolja a készletet száraz, tiszta környezetben.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében kerülje a túlterhelést.
  • Szükség szerint cserélje ki az elhasználódott vagy sérült kábeleket.
  • Fontolja meg az elektromos integritás időszakos ellenőrzését.
  • Időzítsen professzionális ellenőrzéseket nagy igénybevétel esetén vagy ipari környezetben.

K. Hogyan javítja ez a készlet a hegesztési műveleteket?

V. Ez a készlet fokozza a hegesztési műveletek hatékonyságát és alkalmazkodóképességét azáltal, hogy biztosítja a zökkenőmentes teljesítmény-kompatibilitást, hozzájárulva a gördülékenyebb munkafolyamathoz és a termelékenység javításához.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a Lincoln tápcsatlakozókészletet?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt kopás és sérülés szempontjából.
  • Tartsa tisztán a csatlakozó érintkezőit a szennyeződésektől és törmeléktől.
  • Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szorosan rögzítve van.
  • A sérült alkatrészeket vagy alkatrészeket azonnal cserélje ki.
  • Védje a dugókat és csatlakozásokat a nedvességtől kültéri környezetben.
  • Használaton kívül tárolja a készletet száraz, védett helyen.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében kerülje a dugók túlterhelését.
  • Szükség szerint cserélje ki az elhasználódott vagy sérült kábeleket.
  • Rendszeresen ellenőrizze az elektromos integritást.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC k802n tápcsatlakozókészlet, négy NEMA 5-20 csatlakozó, egy NEMA 14-50 csatlakozó
€277.78 /Mértékegység