LIFT-ALL UU2804TX19 Web Sling Steel Unilink L19ft 11500lb W4in | AC7NLL 38R814

LIFT-ALL UU2804TX19 Web Sling Steel Unilink L19ft 11500 lb W4in

Raktáron
Tétel: AC7NLL Típus: UU2804TX19Kereszthivatkozás: 38R814

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,118.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása23,000 font
Choker Hitch kapacitás9200 font
színekEzüst
Hossz19 láb.
AnyagTuff-Edge
Rétegek száma2
Sling minősítésU típus
Sling típusUnilink (acél)
Temp. Hatótávolság200 fok F
Függőleges vonóerő kapacitása11,500 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség4"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.74
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásHosszFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
LIFT-ALL UU2802TX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 6400lb W2in | AC7NJM 38R768 UU2802TX1012,800 font5000 font10 láb.6400 font2"€318.08
LIFT-ALL UU2802TX11 Web Sling Steel Unilink L11ft 6400lb W2in | AC7NJN 38R769 UU2802TX1112,800 font5000 font11 láb.6400 font2"€344.15
LIFT-ALL UU2802TX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 6400lb W2in | AC7NJP 38R770 UU2802TX1212,800 font5000 font12 láb.6400 font2"€388.14
LIFT-ALL UU2802TX13 Web Sling Steel Unilink L13ft 6400lb W2in | AC7NJQ 38R771 UU2802TX1312,800 font5000 font13 láb.6400 font2"€417.99
LIFT-ALL UU2802TX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 6400lb W2in | AC7NJR 38R772 UU2802TX1412,800 font5000 font14 láb.6400 font2"€426.37
LIFT-ALL UU2802TX15 Web Sling Steel Unilink L15ft 6400lb W2in | AC7NJT 38R773 UU2802TX1512,800 font5000 font15 láb.6400 font2"€445.47
LIFT-ALL UU2802TX16 Web Sling Steel Unilink L16ft 6400lb W2in | AC7NJU 38R774 UU2802TX1612,800 font5000 font16 láb.6400 font2"€464.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL UU2804TX19 Web Sling Steel Unilink L19ft 11500 lb W4in
€1,118.26 /Mértékegység