Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Web Sling dupla hosszúkás heveder horog 6 láb | AF4QYZ 9GD21

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 dupla hosszúkás hevederkampó, 6 láb

Raktáron
Tétel: AF4QYZ Típus: DOSEE1802TFX6Kereszthivatkozás: 9GD21
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
€570.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKantár Sling
Kosárkötés kapacitása6,400 lbs.
Choker Hitch kapacitás5100 font
színekEzüst
Hossz6"
AnyagTuff-Edge
Rétegek száma1
Sling minősítésDOS
Sling típusDupla láb hosszúkás parittya horog
Temp. Hatótávolság-50 foktól 200 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása6000 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség2"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásHosszFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Web Sling Hook Eye és Eye 3 Feet | AF4DBN 8RKT1 DOSEE1801TFX33200 font2700 font3 láb.3200 font1"€340.70
LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Web Sling dupla hosszúkás heveder kampó 6 láb | AF4RWB 9HV34 DOSEE1801TFX63200 font2700 font6"3200 font1"€377.08
LIFT-ALL DOSEE1802TFX3 Web Sling dupla hosszúkás heveder horog 3 láb | AF4ZJD 9RZ35 DOSEE1802TFX36400 font5100 font3 láb.6000 font2"€502.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 dupla hosszúkás hevederkampó, 6 láb
€570.81 /Mértékegység