LIFT-ALL 34SOSW10X5 láncheveder egylábú 35300 Lb 3/4in 5 láb | AC7XGD 38Y911

LIFT-ALL 34SOSW10X5 láncheveder, egylábú, 35300 font 3/4 hüvelykes 5 láb

Raktáron
Tétel: AC7XGD Modell: 34SOSW10X5Kereszthivatkozás: 38Y911

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,929.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és parittya horog
Láncméret3 / 4 "
színekFekete, piros
befejezFestett
Fokozat100
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Láncok száma1
Összességében Reach5 ft.
Egyetlen kapacitás35300 font
Sling típusSOS
Működési terheléshatár35,300 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7315822000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáncméretHosszÖsszességében ReachMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 58SOSW10X10 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 10 láb | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10 láb.10 ft.22,600 font€1,401.68
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Egyláncú láncszem 22600 Lb 5/8in 12 láb | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12 láb.12 ft.22,600 font€2,048.84
LIFT-ALL 58SOSW10X14 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 14 láb | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14 láb.14 ft.22,600 font€1,657.16
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Lánctalpas egylábas 22600 Lb 5/8in 16 láb | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16 láb.16 ft.22,600 font€2,391.35
LIFT-ALL 58SOSW10X18 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 18 láb | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18 láb.18 ft.22,600 font€2,413.71
LIFT-ALL 58SOSW10X20 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 20 láb | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20 láb.20 ft.22,600 font€2,628.57
LIFT-ALL 58SOSW10X5 lánctalpas egylábas 22600 Lb 5/8in 5 láb | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5 láb.5 ft.22,600 font€1,082.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 34SOSW10X5 láncheveder, egylábú, 35300 font 3/4 hüvelykes 5 láb
€1,929.78 /Mértékegység