Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIEBERT 130730P1 Oil Safety Switch, 120V | CR9JRA 42FH74

LIEBERT 130730P1 Oil Safety Switch, 120V

Raktáron
Tétel: CR9JRA Modell: 130730P1Kereszthivatkozás: 42FH74

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,558.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LIEBERT 136965P1 Thermal Safety Switch, 105 Deg F | CR9JRB 116K75 136965P1€22.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIEBERT 130730P1 Oil Safety Switch, 120V
€2,558.18 /Mértékegység