LEWISBINS SN3022-6 PIROS halom és fészektartó 29-5/8 hüvelyk hosszú piros | AF4FHR 8UT35

LEWISBINS SN3022-6 PIROS verem és fészektartó, 29-5/8 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AF4FHR Modell: SN3022-6 REDKereszthivatkozás: 8UT35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€66.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStack és Nest Container
színekPiros
befejezSima
Belső magasság5.625 "
Belső hossza27.625 "
Belső szélesség21.375 "
Terhelhetőség70 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság6.125 "
Külső hossz29.625 "
Külső szélesség22.5 "
kötet2.1 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.1 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.097
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságszínekBelső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja a fedél számátkötetBelső hosszaÁr
LEWISBINS SN1610-5P SZÜRKE 17-7 / 8 hüvelyk hosszú szürke és fészekkosár | AF3PZA 8ARA5 SN1610-5P SZÜRKE5"Szürke4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Sz. CSN1610-10.3 köb. ft.15.875 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN1610-5P RED verem és fészekkosár 17-7 / 8 hüvelyk hosszú piros | AF3PZB 8ARA6 SN1610-5P PIROS5"Piros4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Sz. CSN1610-10.3 köb. ft.15.875 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN1812-8P ZÖLD tartály és fészektartó 20-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AF3PZC 8ARA7 SN1812-8P ZÖLD8"Zöld7.5 "20.625 "13 "Mfr. Sz. CSN2013-1PSM0.8 köbméter18 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN2217-10W RED halom és fészketartó 25-5 / 16 hüvelyk hosszú piros | AF3PZD 8ARA8 SN2217-10W PIROS10.125 "Piros9.625 "25 5 / 16 "18.125 "Mfr. Sz. CSN2217-11.8 köbméter22 13 / 16 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN2419-14P SZÜRKE Halom és Fészekkosár, 27-1 / 2 hüvelyk, szürke | AF3PZE 8ARA9 SN2419-14P SZÜRKE14.125 "Szürke13.625 "27.5 "19.875 "Mfr. Sz. CSN2419-13.0 köb. ft.23.125 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN2012-6 BLUE halom és fészektartó 20-1/8 hüvelykes hosszúságú kék | AF3PZP 8ARD6 SN2012-6 KÉK6.25 "Kék5.625 "20.125 "13 "Mfr. Sz. CSN2012-10.6 köb. ft.18.125 "€31.13
LEWISBINS SN2012-6 SZÜRKE 20-1 / 8 hüvelyk hosszú szürke és fészekkosár szürke | AF3PZQ 8ARD7 SN2012-6 SZÜRKE6.25 "Szürke5.625 "20.125 "13 "Mfr. Sz. CSN2012-10.6 köb. ft.18.125 "€31.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS SN3022-6 PIROS verem és fészektartó, 29-5/8 hüvelyk hosszú, piros
€66.91 /Mértékegység