Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS S032HE fűrészlap bimetál 10 x 1/2 hüvelykes 32 Tpi | AB7VRJ 24C980

LENOX TOOLS S032HE fűrészlap bimetál 10 x 1/2 hüvelykes 32 Tpi

Raktáron
Tétel: AB7VRJ Típus: S032HEKereszthivatkozás: 24C980
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
€3.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHack fűrészlap
Hossz10 "
AnyagKétfém
Fogak hüvelykenként32
Vastagság0.023 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8202913000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A T2 technológia meghosszabbítja az élettartamot minden anyag vágásánál, a törhetetlen penge nagyobb feszültséget tesz lehetővé az egyenesebb, tisztább vágások érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntÁr
LENOX TOOLS S018HE fűrészlap bimetál 10 x 1/2 hüvelyk 18 Tpi | AB7VRG 24C978 S018HE10 "18€3.40
LENOX TOOLS S024HE fűrészlap bimetál 10 x 1/2 hüvelykes 24 Tpi | AB7VRH 24C979 S024HE10 "24€3.51
LENOX TOOLS S218HE fűrészlap bimetál 12 x 1/2 hüvelykes 18 Tpi | AB7VRK 24C981 S218HE12 "18€3.61
LENOX TOOLS S224HE fűrészlap bimetál 12 x 1/2 hüvelykes 24 Tpi | AB7VRL 24C982 S224HE12 "24€3.57
LENOX TOOLS S232HE fűrészlap bimetál 12 x 1/2 hüvelykes 32 Tpi | AB7VRM 24C983 S232HE12 "32€3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS S032HE fűrészlap bimetál 10 x 1/2 hüvelykes 32 Tpi
€3.92 /Mértékegység