Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 7060 04 10 Valve, 4 mm Push To Connect, 1/8 Inch BSPT, 145 PSI | CR8RAP 1PFX1

LEGRIS 7060 04 10 szelep, 4 mm-es tolócsatlakozó, 1/8 hüvelykes BSPT, 145 PSI

Raktáron
Tétel: CR8RAP Modell: 7060 04 10Kereszthivatkozás: 1PFX1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€42.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEGRIS 7770 62 00 szelep, 1/2 hüvelykes nyomógomb csatlakozáshoz, 1/2 hüvelykes nyomógomb csatlakozáshoz, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 +7770 62 00 XNUMX€131.79
LEGRIS 7045 56 14 szelep, 1/4 hüvelykes nyomógombos csatlakozás, 1/4 hüvelykes NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 +7045 56 14 XNUMX€62.70
LEGRIS 7065 56 14 szelep, 1/4 hüvelykes nyomógombos csatlakozás, 1/4 hüvelykes NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 +7065 56 14 XNUMX€63.57
LEGRIS 7015 56 14 szelep, 1/4 hüvelykes nyomógombos csatlakozás, 1/4 hüvelykes NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 +7015 56 14 XNUMX€50.28
LEGRIS 7065 56 11 szelep, 1/4 hüvelykes nyomógombos csatlakozás, 1/8 hüvelykes NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 +7065 56 11 XNUMX€46.81
LEGRIS 7665 56 11 szelep, 1/4 hüvelykes nyomógombos csatlakozás, 1/8 hüvelykes NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 +7665 56 11 XNUMX€51.95
LEGRIS 7045 56 11 szelep, 1/4 hüvelykes nyomógombos csatlakozás, 1/8 hüvelykes NPT, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 +7045 56 11 XNUMX€61.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 7060 04 10 szelep, 4 mm-es tolócsatlakozó, 1/8 hüvelykes BSPT, 145 PSI
€42.52 /Mértékegység