Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1115028.00 Párhuzamos tengelyű hajtóműves motorok, párhuzamos, 90V DC, TENV, 51 RPM, 55 in-lb Max nyomaték, 35, 1 | CR8PRT 794AT5

LEESON M1115028.00 Párhuzamos tengelyű hajtóműves motorok, párhuzamos, 90 V DC, TENV, 51 RPM, 55 in-lb Max nyomaték, 35, 1

Raktáron
Tétel: CR8PRT Típus: M1115028.00Kereszthivatkozás: 794AT5
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
€1,513.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.51

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LEESON M1135045.00 hajtóműves motor, derékszögű, 90 V DC, TENV, 250 RPM, 50 in-lb Max nyomaték, 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00Motor€1,036.23
ajánlatkérés
LEESON M1125071.00 Motor, Párhuzamos, 90VDC, TENV, 51 RPM, 130 in-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00Motor€1,233.82
LEESON M1125074.00 90 V-os DC hajtóműves motor, párhuzamos, 90 VDC, TENV, 167 RPM, 43 in-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00DC hajtómotor€1,218.66
LEESON M1125004.00 90 VDC hajtóműves motor 31 ford./perc, párhuzamos, 90 VDC, TENV, 100 RPM, 36 in-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Párhuzamos€918.41
LEESON M1135065.00 Motor, 1/4 LE 180 Volt Tenv, derékszögű, 180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00Motor€1,276.60
LEESON M1125069.00 Motor, párhuzamos, 90V DC, Tenv, 24 ford./perc, 280 In-Lb Max nyomaték, 13/100 LE bemeneti lóerő | CR8PMT 36X876 M1125069.00Motor€1,293.20
LEESON M1125073.00 Motor, párhuzamos, 90 V DC, Tenv, 94 ford./perc, 77 In-Lb Max nyomaték, 13/100 LE bemeneti lóerő | CR8PMU 36X856 M1125073.00Motor€1,457.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1115028.00 Párhuzamos tengelyű hajtóműves motorok, párhuzamos, 90 V DC, TENV, 51 RPM, 55 in-lb Max nyomaték, 35, 1
€1,513.00 /Mértékegység