LEESON M009047 váltakozó áramú motor, 3/4 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc, 208-230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6QAT Típus: M009047Kereszthivatkozás: 60PV58

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€685.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.1 / 1.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9 1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság81%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M009047 váltakozó áramú motor, 3/4 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc, 208-230/460 VAC
€685.32 /Mértékegység