LEESON LM24156 SRD4S0.5T62 200-575 Volt motor

Tétel: AJ2VWR Modell: LM24156Kereszthivatkozás: SRD4S0.5T62

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel200-575 voltos motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2.55 / 1.25
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor64
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
típusTS
Feszültség200 / 400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 203
    • Tekercselés: TE48415
    • CSOPORT: 12
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 2.75 / 1.4

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM24156 SRD4S0.5T62 200-575 Volt motor