LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 vektormotor | AJ2VUF SRF4S1.5TC61Q40

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 vektoros motor

Raktáron
Tétel: AJ2VUF Modell: LM22665Kereszthivatkozás: SRF4S1.5TC61Q40

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,044.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők5 / 2.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-60
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusTS
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78.5
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 205
    • Tekercselés: ZT4137
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 vektoros motor
€1,044.19 /Mértékegység