LEESON 191482.00 C145K34WK2A általános célú motor | AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A

LEESON 191482.00 C145K34WK2A általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2TNC Típus: 191482.00Keresztszám: 48ZH53 / C145K34WK2A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,220.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyL
KódJ
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők19 / 9.5
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Fázis1
Power Factor86.3
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.99
Hajószélesség (cm)25.4

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 81.5
    • CC-szám: EXEMPT
    • Tekercselés: QK6328
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 20.8 / 10.4

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMTengely Dia.Ár
LEESON 191475.00 C6C17WK14A általános célú motor | AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "€1,828.31
LEESON 191477.00 C6C17WK15A általános célú motor | AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4. 566818005 / 8 "€1,608.42
LEESON 191478.00 C6C34WK20A általános célú motor | AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "€1,810.66
LEESON 191479.00 C6C17WK16A általános célú motor | AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "€1,847.40
LEESON 191480.00 C6K34WK2A általános célú motor | AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A 191480.00CF56C16.4 / 8.5-8.21.51.1278.436005 / 8 "€1,963.93
LEESON 191481.00 C6K17WK1A általános célú motor | AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "€1,865.87
LEESON 191483.00 C145K17WK3A általános rendeltetésű motor | AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A 191483.00KF145TC16.4 / 8.221.499818007 / 8 "€2,024.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191482.00 C145K34WK2A általános rendeltetésű motor
€2,220.66 /Mértékegység