LEESON 171779.60 C284T17FW1A Nagy teljesítményű motor 50-60 Hertz | AJ2TKN C284T17FW1A

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Nagy teljesítményű motor, 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TKN Típus: 171779.60Kereszthivatkozás: C284T17FW1A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,703.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret284T
Teljes terhelésű erősítők66-59 / 29.5
Veszélyes helyosztály2. OSZTÁLY
HP25 / 20
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW18.7 / 14.9
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor85 / 80.8
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 206.55

Termék részletek:

    • Hatás 75%: 94.1
    • OPE csapágy: 6309
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6311
    • Adattábla: 93458-F-LN-FHKLR-ABB
    • Tekercselés: T14504005
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD (EPOXY)
    • S. F erősítők: 76-68 / 34
    • 100% -os hatás: 93.6 / 93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Nagy teljesítményű motor, 50-60 Hertz
€4,703.16 /Mértékegység