LEESON 132236.00 C184T17FB62A általános célú motor | AJ2RWD C184T17FB62A

LEESON 132236.00 C184T17FB62A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RWD Típus: 132236.00Kereszthivatkozás: C184T17FB62A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,542.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-001
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők12.6 / 6.3
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.70
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor83
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 89.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081298
    • Tekercselés: T84170
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 14.4 / 7.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132236.00 C184T17FB62A Általános rendeltetésű motor
€1,542.48 /Mértékegység