LEESON 131473.00 C184T48FB66C Általános rendeltetésű motor | AJ2RRE C184T48FB66C

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RRE Típus: 131473.00Kereszthivatkozás: C184T48FB66C

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,171.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-001
KódP
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők5.8 / 5.7
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor88
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)34.14
Hajó hossza (cm)46.51
Hajószélesség (cm)34.29

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 80
    • OPE csapágy: 6205
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: T8 (4-8) 2
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Általános rendeltetésű motor
€2,171.76 /Mértékegység