LEESON 122095.00 C143T34DK6AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RND C143T34DK6AA

LEESON 122095.00 C143T34DK6AA általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RND Típus: 122095.00Kereszthivatkozás: C143T34DK6AA

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€849.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret143JP
Teljes terhelésű erősítők3.8 / 1.9
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor84 / 80.5
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.0 / 1.15
típusTD
Feszültség460 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)50.5
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 86.5
    • Hatás 75%: 88.3
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 92357-1
    • Tekercselés: ZT2168
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK (POR)
    • S. F erősítő: 4.4 / 2.2

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPkWFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601 / 3 / 475 / 56Round71 / 69.3€319.80
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2/11.12 / .75Round84 / 80.5€307.65
LEESON 122097.00 C145T17DK25AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RNF C145T17DK25AA 122097.001.15 / 1.0145JP4.4 / 2.2230 / 4601 1/2/11.12 / .75Merev75 / 70€324.96
LEESON 122099.00 C145T34DC15AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RNH C145T34DC15AA 122099.001.15 / 1.0145JPV5.6 / 2.8230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Round78.5 / 78€268.58
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Round74.5 / 72€336.40
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Round83.5 / 81€259.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122095.00 C143T34DK6AA általános célú motor 50-60 Hertz
€849.02 /Mértékegység