LEESON 116487.00 M6C17FK79E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QTD M6C17FK79E

LEESON 116487.00 M6C17FK79E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2QTD Típus: 116487.00Kereszthivatkozás: M6C17FK79E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€610.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme2715 CED
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor64
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634258
    • CSOPORT: 3
    • Festék: PIROS - LEESON FARM DUTY
    • S. F erősítő: 11.4 / 5.7

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmePower FactorÁr
LEESON 116486.00 M6C17FK80E egyfázisú motor | AJ2QTC M6C17FK80E 116486.008.8 / 4.41/20.374705 CED58€587.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116487.00 M6C17FK79E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€610.31 /Mértékegység