LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Mosómotor | AJ2PXH CI4D17VK27

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Mosómotor

Raktáron
Cikkszám: AJ2PXH Típus: 109068.00Kereszthivatkozás: CI4D17VK27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,032.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők2.7
Assembly040024
AdóS1
Hatékonyság71%
HázIP55
Form Factor1.05
Keret80D
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásPG659401.04A
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.19mm
Nyomaték12 LB-IN
típusU80-14
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • KW2: 0.25
    • 2. alakfaktor: 1.38
    • FLA2: 1.9
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Effektus 100%: 71%
    • Névtábla: 08116801
    • Tekercselés: D552692
    • CSOPORT: 1 D
    • Alcsoport: D

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAssemblykWNyomatéktípusÁr
LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Mosómotor | AJ2PXL CI4D17WK11 109071.003.80400230.5518 LB-INU80-14€1,078.15
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Mosómotor | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-INX80-14€982.53
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Mosómotor | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-INZ80-14€1,152.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Mosómotor
€1,032.25 /Mértékegység