LEESON 108423.00 C4D17VK9 Mosómotor | AJ2PWX 48ZF48 / C4D17VK9

LEESON 108423.00 C4D17VK9 Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2PWX Típus: 108423.00Kereszthivatkozás: 48ZF48 / C4D17VK9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,701.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők2.7
AdóCONT
Hatékonyság68%
HázTENV
Form Factor1.38
Keret56C
HP1/4
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
CsomagolásPG659201.04A
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték9 LB-IN
típusDN
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Effektus 100%: 68%
    • Névtábla: 080339
    • Tekercselés: D56232
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305053.01

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHázHPSzigetelési osztályCsomagolásNyomatéktípusÁr
LEESON 108226.00 C4D17VK1 Mosógép | AJ2PWE 48ZF50 / C4D17VK1 108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN€1,981.42
LEESON 108227.00 C4D17VK2 Mosómotor | AJ2PWF 48ZF53 / C4D17VK2 108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN€1,888.22
LEESON 108228.00 C4D17VK3 Mosómotor | AJ2PWG 48ZF51 / C4D17VK3 108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN€2,261.18
LEESON 108229.00 C4D17VK4 Mosómotor | AJ2PWH 48ZF54 / C4D17VK4 108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN€2,226.82
LEESON 108230.00 C4D17WK1 Mosómotor | AJ2PWJ 48ZF52 / C4D17WK1 108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF€2,774.01
LEESON 108231.00 C4D17WK2 Mosómotor | AJ2PWK 48ZF55 / C4D17WK2 108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF€2,774.01
LEESON 108232.00 C4D17WK3 Mosómotor | AJ2PWL 48ZF56 / C4D17WK3 108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF€3,741.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108423.00 C4D17VK9 Mosómotor
€1,701.72 /Mértékegység