LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC motor | AJ2PFY C42D17FC31

LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC motor

Tétel: AJ2PFY Típus: 098379.00Kereszthivatkozás: C42D17FC31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők5
AdóCONT
Hatékonyság81.4%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret56C
HP1/2
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC Arc
CsomagolásPG659201.04B
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték18 LB-IN
típusDF
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Effektus 100%: 81.4%
    • Névtábla: 081259
    • Tekercselés: D4721
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305000.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC motor