LEESON 096052.00 C42C17FZ7 AC hajtóműves motor | AJ2PEZ C42C17FZ7

LEESON 096052.00 C42C17FZ7 AC hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2PEZ Típus: 096052.00Kereszthivatkozás: C42C17FZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,334.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
KódM
DesignN
AdóCONT
HázTEFC
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők7.2/3.6
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. SorozatPE350
FelszerelésKülönleges
CsomagolásB
Fázis1
ForgásFELVÉTEL
RPM345
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3/4
Tengely típusaPÁRHUZAMOS
típusTF
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Termék részletek:

    • HPKW: 33
    • Névtábla: 080573
    • Overrlung Ld .: 300
    • Tekercselés: C4747
    • CSOPORT: 3 C
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellHázKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségÁr
LEESON 096001.00 C42P17NZ2 általános rendeltetésű motor | AJ2PEH C42P17NZ2 096001.00TENVL42Y1.6 /, 8 / 1.3 /, 659/81.0/1.0PN110/220 / 115 / 230€1,180.16
LEESON 096002.00 C42P17NZ3 Általános rendeltetésű motor | AJ2PEJ C42P17NZ3 096002.00TENVL42Y1.6 /, 8 / 1.3 /, 6514/121.0/1.0PN110/220 / 115 / 230€1,136.87
LEESON 096003.00 C42P17NZ4 AC hajtóműves motor | AJ2PEK C42P17NZ4 096003.00TENVL42Y1.6 /, 8 / 1.3 /, 6519/161.0/1.0PN110/220 / 115 / 230€1,254.08
LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC hajtóműves motor | AJ2PEL C42P17FZ1 096004.00TEFCP42Y4/2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110/220 / 115 / 230€1,228.04
LEESON 096005.00 C42P17FZ2 Általános célú motor | AJ2PEM C42P17FZ2 096005.00TEFCP42Y4/2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110/220 / 115 / 230€1,243.21
LEESON 096010.00 C42P17FZ7 AC hajtóműves motor | AJ2PET C42P17FZ7 096010.00TEFCP42Y4/2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110/220 / 115 / 230€1,155.53
LEESON 096051.00 C42C17FZ6 váltóáramú motor | AJ2PEY C42C17FZ6 096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/230€1,274.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 096052.00 C42C17FZ7 AC hajtóműves motor
€1,334.03 /Mértékegység