LEESON 096015.00 C42T17FZ16 Hajtóműves motor | AJ2PEW C42T17FZ16

LEESON 096015.00 C42T17FZ16 Hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2PEW Típus: 096015.00Kereszthivatkozás: C42T17FZ16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
KódL
AdóCONT
HázTEFC
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők2/1 / 1.6 / .8
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. SorozatPE350
FelszerelésKülönleges
CsomagolásB
Fázis3
ForgásFELVÉTEL
RPM173/144
Szolgáltatási tényező1.0/1.0
Tengely Dia.3/4
Tengely típusaPÁRHUZAMOS
típusTF
Feszültség230/460 / 230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Termék részletek:

    • HPKW: .33 / .33
    • Névtábla: 080573
    • Overrlung Ld .: 300
    • Tekercselés: T47413
    • CSOPORT: 3 D
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellRPMÁr
LEESON 096013.00 C42T17FZ14 Hajtóműves motor | AJ2PEV C42T17FZ14 096013.0058/48€1,447.45
LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Hajtóműves motor | AJ2PEX C42T17FZ17 096016.00345/288€1,264.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 096015.00 C42T17FZ16 Hajtóműves motor
€1,264.30 /Mértékegység