LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan rúd, 36 hüvelyk hosszú, magas széntartalmú acél

Raktáron
Tétel: AE4BCC Modell: LB-36Kereszthivatkozás: 5HYC5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€497.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalligan bár
befejezCink bevonat
Hossz36 "
AnyagMagas széntartalmú acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3495
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)97.28
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

A Leatherhead Tools LB-36 halligan rúd ideális húzáshoz, emeléshez és feszítéshez nagyjavítási munkák vagy erőszakos behatolás során. Ideális az autókárpit eltávolítására is a kihúzási folyamatok során.

Jellemzők:

  • Magas széntartalmú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ez a halligan rúd cinkbevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Teljesen kovácsolt kivitelt kínálnak a hosszú élettartam érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a halligan bár különböző részei?

V. A halligán rúd különböző részei közé tartozik az adz (hegyes, fejszeszerű vég), a szár (hosszú, egyenes nyél) és a villa (lapos, karomszerű vég).

K. Hogyan lehet fenntartani egy halligan bárt?

V. A halligan rudak karbantartása rendszeres olajozást, tisztítást és kopás- vagy sérülés-ellenőrzést igényel.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszÁr
BŐRFEJŰ SZERSZÁMOK LB-30 Halligan rúd, 30 hüvelyk hosszú, magas széntartalmú acél | AE4BCB 5HYC4 LB-30Halligan bár30 "€466.79
BŐRFEJŰ SZERSZÁMOK LB-24 Halligan rúd, 24 hüvelykes hosszúság, 6-1/2 hüvelykes fejméret, magas széntartalmú acél | AG2AMX 31AZ04 LB-24Halligan bár24 "€565.80
BŐRFEJES SZERSZÁMOK LB-42 Halligan rúd, 42 hüvelyk hosszú, szénacél | CD8CBB LB-42Halligan bár42 "€619.09
ajánlatkérés
BŐRFEJES SZERSZÁMOK LBM-20 Halligan rúd, 20 hüvelyk hosszú, szénacél | CD8CBC LBM-20Halligan bár20 "€215.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan rúd, 36 hüvelyk hosszú, magas széntartalmú acél
€497.62 /Mértékegység